Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MINI-DA-A 532855

  • ERIKS:11646668
  • Fabrikant:4052568165918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,95/ stukexcl. btw

€ 330,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
368 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/4-AUV-DA 537214

  • Eriks:23282851
  • Manufacturer:537214

€ 112,20/ stukexcl. btw

€ 135,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026