Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MIDI-A 162653

  • ERIKS:11632298
  • Fabrikant:4052568131937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,33/ stukexcl. btw

€ 426,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
650 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-3/8-ARV 530518

  • Eriks:11646292
  • Manufacturer:530518

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026