Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851

  • ERIKS:11646664
  • Fabrikant:4052568165871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 560,07/ stukexcl. btw

€ 677,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1340 g