€ 659,96/ stukexcl. btw
€ 798,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFMA |
Grootte | Maxi |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Filterfijnheid | 0.01 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Gewicht | 1340 g |