Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-1/8-D-MINI-DA 532843

  • ERIKS:11646656
  • Fabrikant:4052568086343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,04/ stukexcl. btw

€ 209,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
368 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/8-ARM-DA 536821

  • Eriks:11647887
  • Manufacturer:536821

€ 71,18/ stukexcl. btw

€ 86,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026