Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-1/8-D-MINI 162642

  • ERIKS:23212211
  • Fabrikant:4052568072384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,84/ stukexcl. btw

€ 180,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/8-ARM 529463

  • Eriks:11645808
  • Manufacturer:529463

€ 59,35/ stukexcl. btw

€ 71,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026