Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-1/4-D-MIDI-DA 532846

  • ERIKS:11646659
  • Fabrikant:4052568165826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,63/ stukexcl. btw

€ 334,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
834 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/4-ARM-DA 536869

  • Eriks:11647935
  • Manufacturer:536869

€ 103,76/ stukexcl. btw

€ 125,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026