Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MIDI-A 162654

  • ERIKS:11632299
  • Fabrikant:4052568012595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,33/ stukexcl. btw

€ 426,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
650 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARV 530502

  • Eriks:11646284
  • Manufacturer:530502

€ 109,42/ stukexcl. btw

€ 132,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026