Eriks
FESTO

FESTO Tusssenpositie SLG-Z-18-A 525681

  • ERIKS:11644843
  • Fabrikant:4052568161910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,60/ stukexcl. btw

€ 379,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Tusssenpositie
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
18 mm
Gewicht
75 g