€ 595,22/ stukexcl. btw
€ 720,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MUH |
Uitvoering | Tussenplaat |
Norm | ISO 5599/1 |
Grootte | 14.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bedrijfsspanning bij DC | 24 V |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 500 |