Eriks
FESTO

FESTO Timer PZVT-30-SEC 150238

  • ERIKS:23211456
  • Fabrikant:4052568116446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,91/ stukexcl. btw

€ 477,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PZVT
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M5 mm
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 6 bar
Materiaal omkasting
ABS
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]