€ 285,49/ stukexcl. btw
€ 345,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZ |
Doorlaat bij 6 Bar | 90 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Bediening | Pneumatisch |
DIN-grootte | 2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |