€ 288,52/ stukexcl. btw
€ 349,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PZVT |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M5 mm |
Temperatuurgebied | van -15 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 6 bar |
Materiaal omkasting | ABS |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |