€ 5,60/ stukexcl. btw
€ 6,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VMPA2 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | POM |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 330 |
Montage | Clip |
Werkdruk | van 0.5 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |