Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel VMPA14-RV 8039820

  • ERIKS:14170550
  • Fabrikant:4052568285890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMPA14
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
POM
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
350
Montage
Clip
Werkdruk
van 0.5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]