Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel VBNF-LBA-G18-Q6 8001460

  • ERIKS:13208459
  • Fabrikant:4052568109578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,55/ stukexcl. btw

€ 82,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VBNF
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Vlak
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]