Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel VBNF-LBA-G14-Q8 1927027

  • ERIKS:12583136
  • Fabrikant:4052568108977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,60/ stukexcl. btw

€ 96,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VBNF
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Vlak
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]