Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel VABF-L1-10H-H2 8047364

  • ERIKS:14170547
  • Fabrikant:4052568294953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABF
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]