Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HGL-3/8-QS-8 530043

  • ERIKS:11646080
  • Fabrikant:4052568085629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,90/ stukexcl. btw

€ 62,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGL
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminumlegering, geanodiseerd
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]