Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HGL-1/8-QS-4 530039

  • ERIKS:11646076
  • Fabrikant:4052568085605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,69/ stukexcl. btw

€ 43,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGL
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminumlegering, geanodiseerd
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]