€ 43,57/ stukexcl. btw
€ 52,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGL |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Uitvoeringsvorm | Compact |
Materiaal | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Montage | Inschroefbaar |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |