Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HGL-1/2-B 530033

  • ERIKS:23209914
  • Fabrikant:4052568006853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,29/ stukexcl. btw

€ 71,74incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGL
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminumlegering, geanodiseerd
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/2
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]