Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HB-M5-QS-4 153445

  • ERIKS:11630353
  • Fabrikant:4052568034788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,75/ stukexcl. btw

€ 26,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HB
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M5
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
144
Stromingsrichting
QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]