€ 63,69/ stukexcl. btw
€ 77,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HB |
Type koppeling | Terugslagklep |
Uitvoeringsvorm | Compact |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Buitendiameter leiding | 12 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1886 |
Stromingsrichting | QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad |
Montage | Inschroefbaar |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |