Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HB-1/8-QS-8 153453

  • ERIKS:11630356
  • Fabrikant:4052568034849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,46/ stukexcl. btw

€ 33,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HB
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
314
Stromingsrichting
QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]