Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HB-1/8-QS-4 153447

  • ERIKS:23211237
  • Fabrikant:4052568034801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,37/ stukexcl. btw

€ 28,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HB
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
142
Stromingsrichting
QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]