Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HB-1/4-QS-8 153455

  • ERIKS:23209893
  • Fabrikant:4052568070649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HB
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
696
Stromingsrichting
QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]