Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HB-1/4-QS-6 153451

  • ERIKS:11630355
  • Fabrikant:4052568034825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HB
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
294
Stromingsrichting
QS-aansluiting > uitwendige schroefdraad
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]