Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HA-3/8-QS-10 153456

  • ERIKS:23210901
  • Fabrikant:4052568070656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,28/ stukexcl. btw

€ 74,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HA
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1740
Stromingsrichting
Uitwendige schroefdraad > QS-aansluiting
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]