Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HA-1/8-QS-6 153448

  • ERIKS:23210720
  • Fabrikant:4052568011369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,64/ stukexcl. btw

€ 29,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HA
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
311
Stromingsrichting
Uitwendige schroefdraad > QS-aansluiting
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]