Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel HA-1/2-QS-12 153460

  • ERIKS:11630360
  • Fabrikant:4052568070694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,35/ stukexcl. btw

€ 79,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HA
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2230
Stromingsrichting
Uitwendige schroefdraad > QS-aansluiting
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]