€ 26,33/ stukexcl. btw
€ 31,86incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | H |
Type koppeling | Terugslagklep |
Uitvoeringsvorm | Compact |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Buitendiameter leiding | 6 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 282 |
Montage | In-line |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |