Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel H-M5 3671

  • ERIKS:23209886
  • Fabrikant:4052568008437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,72/ stukexcl. btw

€ 39,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
H
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing
Type schroefdraad
Binnendraad, metrisch
Draadmaat
M5
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
115
Montage
In-line
Werkdruk
van 0.4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]