Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel H-3/8-B 11690

  • ERIKS:23209887
  • Fabrikant:4052568002404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,93/ stukexcl. btw

€ 61,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
H
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminumlegering, geanodiseerd
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2000
Montage
Inschroefbaar
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]