€ 45,00/ stukexcl. btw
€ 54,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | H |
Type koppeling | Terugslagklep |
Uitvoeringsvorm | Compact |
Materiaal | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Montage | Inschroefbaar |
Werkdruk | van 0.4 tot 12 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |