€ 566,11/ stukexcl. btw
€ 684,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGC |
Flensgrootte overbrenging | 67 mm |
Flensgrootte motor | 67 mm |
Type overbrenging | Haakse overbrenging |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Max. ingangssnelheid | 4500 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 2 Nm |
Max. uitgaand koppel | 2.1 Nm |
Torsiestijfheid | 0.105 Nm/arcmin |
Gewicht | 930 g |