Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGC-60-P-G5-SEC-67 8000614

  • ERIKS:13383086
  • Fabrikant:4052568276676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,11/ stukexcl. btw

€ 684,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGC
Flensgrootte overbrenging
60 mm
Flensgrootte motor
67 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
5:1
Max. ingangssnelheid
6000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
26 Nm
Max. uitgaand koppel
44 Nm
Torsiestijfheid
2.4 Nm/arcmin
Gewicht
900 g