€ 712,21/ stukexcl. btw
€ 861,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGC |
Flensgrootte overbrenging | 60 mm |
Flensgrootte motor | 67 mm |
Type overbrenging | Planetaire overbrening |
Overbrengingsverhouding | 25:1 |
Max. ingangssnelheid | 6000 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 44 Nm |
Max. uitgaand koppel | 55 Nm |
Torsiestijfheid | 2.4 Nm/arcmin |
Gewicht | 1200 g |