Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGC-40-P-G7-SEC-67 8000597

  • ERIKS:14170459
  • Fabrikant:4052568276591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,27/ stukexcl. btw

€ 530,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGC
Flensgrootte overbrenging
40 mm
Flensgrootte motor
67 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
7:1
Max. ingangssnelheid
6000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
6.5 Nm
Max. uitgaand koppel
13 Nm
Torsiestijfheid
0.65 Nm/arcmin
Gewicht
450 g