€ 597,17/ stukexcl. btw
€ 722,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGA |
Flensgrootte overbrenging | 80 mm |
Flensgrootte motor | 87 mm |
Type overbrenging | Planetaire overbrening |
Overbrengingsverhouding | 5:1 |
Max. ingangssnelheid | 7000 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 110 Nm |
Max. uitgaand koppel | 176 Nm |
Torsiestijfheid | 6 Nm/arcmin |
Gewicht | 2100 g |