Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-80-P-G3-SAS-100 552194

  • ERIKS:11650906
  • Fabrikant:4052568194062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 556,14/ stukexcl. btw

€ 672,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
80 mm
Flensgrootte motor
100 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
3:1
Max. ingangssnelheid
7000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
85 Nm
Max. uitgaand koppel
136 Nm
Torsiestijfheid
6 Nm/arcmin
Gewicht
2100 g