Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-60-P-G5-EAS-60 2297687

  • ERIKS:13573917
  • Fabrikant:4052568253264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,64/ stukexcl. btw

€ 565,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
60 mm
Flensgrootte motor
60 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
5:1
Max. ingangssnelheid
13000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
40 Nm
Max. uitgaand koppel
64 Nm
Torsiestijfheid
2.3 Nm/arcmin
Gewicht
900 g