Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-60-P-G3-SST-57 549430

  • ERIKS:11650675
  • Fabrikant:4052568190552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,12/ stukexcl. btw

€ 685,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
60 mm
Flensgrootte motor
57 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
3:1
Max. ingangssnelheid
13000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
22 Nm
Max. uitgaand koppel
35.2 Nm
Torsiestijfheid
2.3 Nm/arcmin
Gewicht
900 g