€ 467,64/ stukexcl. btw
€ 565,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGA |
Flensgrootte overbrenging | 60 mm |
Flensgrootte motor | 60 mm |
Type overbrenging | Planetaire overbrening |
Overbrengingsverhouding | 3:1 |
Max. ingangssnelheid | 13000 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 28 Nm |
Max. uitgaand koppel | 45 Nm |
Torsiestijfheid | 2.3 Nm/arcmin |
Gewicht | 900 g |