Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-40-P-G5-SST-42 549429

  • ERIKS:11650674
  • Fabrikant:4052568190545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,56/ stukexcl. btw

€ 553,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
40 mm
Flensgrootte motor
42 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
5:1
Max. ingangssnelheid
18000
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
14 Nm
Max. uitgaand koppel
22 Nm
Torsiestijfheid
1 Nm/arcmin
Gewicht
350 g