€ 397,50/ stukexcl. btw
€ 480,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGA |
Flensgrootte overbrenging | 40 mm |
Flensgrootte motor | 40 mm |
Type overbrenging | Planetaire overbrening |
Overbrengingsverhouding | 5:1 |
Max. ingangssnelheid | 18000 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 14 Nm |
Max. uitgaand koppel | 22 Nm |
Torsiestijfheid | 1 Nm/arcmin |
Gewicht | 350 g |