Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-160-P-G5-SAS-140 552201

  • ERIKS:11650913
  • Fabrikant:4052568194130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.318,47/ stukexcl. btw

€ 2.805,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
160 mm
Flensgrootte motor
140 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
5:1
Max. ingangssnelheid
6500
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
450 Nm
Max. uitgaand koppel
720 Nm
Torsiestijfheid
38 Nm/arcmin
Gewicht
18000 g