€ 2.318,47/ stukexcl. btw
€ 2.805,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMGA |
Flensgrootte overbrenging | 160 mm |
Flensgrootte motor | 140 mm |
Type overbrenging | Planetaire overbrening |
Overbrengingsverhouding | 3:1 |
Max. ingangssnelheid | 6500 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Koppel uitgang | 400 Nm |
Max. uitgaand koppel | 640 Nm |
Torsiestijfheid | 38 Nm/arcmin |
Gewicht | 18000 g |