Eriks
FESTO

FESTO Tandwielkast EMGA-120-P-G3-SAS-100 552196

  • ERIKS:11650908
  • Fabrikant:4052568194086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 971,26/ stukexcl. btw

€ 1.175,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMGA
Flensgrootte overbrenging
120 mm
Flensgrootte motor
100 mm
Type overbrenging
Planetaire overbrening
Overbrengingsverhouding
3:1
Max. ingangssnelheid
6500
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Koppel uitgang
115 Nm
Max. uitgaand koppel
184 Nm
Torsiestijfheid
12 Nm/arcmin
Gewicht
6000 g