Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas ELGR-TB-45-300-0H 8083778

  • ERIKS:14170357
  • Fabrikant:4052568449292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,41/ stukexcl. btw

€ 588,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGR
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
45
Slaglengte
300 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.1 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
100 N
Beschermingsgraad (IP)
20
Gewicht
4730 g
Maximale snelheid
3 m/s
Max. acceleratie
50 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal tandriem
Polychloropreen
Materiaal tandriemklemlichaam
Beryllium brons